Motion
1110X5
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1110x
Artículo MI #00333044
No. Fabricante 1110X5
Precio4.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1110x
Artículo MI #00333044
No. Fabricante 1110X5
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
Precio4.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1110 X 5 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en SAE 45° Flare
  • Número de catálogo del fabricante
    1110X5
  • Ancho
    0.3, 0.63 pulg.
  • Altura
    0.63 pulg., 0.1
  • Longitud
    0.3, 0.88 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975709894
  • Longitud total
    0.88 pulg.
  • Peso
    0.04 lb, 0.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos