41X6
Tuerca larga de repuesto Weatherhead Serie 41x
Artículo MI #00333069
No. Fabricante 41X6
Precio4.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca larga de repuesto Weatherhead Serie 41x
Artículo MI #00333069
No. Fabricante 41X6
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
Precio4.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA LARGA 41 X 6
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en SAE 45° Flare
  • Número de catálogo del fabricante
    41X6
  • Color
    Latón
  • Ancho
    2.5, 0.75 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg., 0.3
  • Longitud
    2.2, 1.31 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    639789259370
  • Longitud total
    1.31 pulg.
  • Peso
    0.06 lb, 0.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos