Motion
41X8
Tuerca larga de repuesto Weatherhead Serie 41x
Artículo MI #00333072
No. Fabricante 41X8
Precio7.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca larga de repuesto Weatherhead Serie 41x
Artículo MI #00333072
No. Fabricante 41X8
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
Su precio$7.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA LARGA 41 X 8
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en SAE 45° Flare
  • Número de catálogo del fabricante
    41X8
  • Ancho
    0.88 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Longitud
    1.62 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975734506
  • Longitud total
    1.62 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos