42X10
Unión recta - 5/8 en macho SAE 45° Flare x 5/8 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333094
No. Fabricante 42X10
Precio14.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión recta - 5/8 en macho SAE 45° Flare x 5/8 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333094
No. Fabricante 42X10
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
Su precio$14.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN 42 X 10
  • Buena resistencia a la vibración
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Opciones de tuerca larga y corta
  • Bajo coste y reutilización.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    AAG 45° de exacerbación a AAG 45° de exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 AAG 45°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 AAG 45°
  • Material
    Latón
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Altura
    1.5
  • Ancho
    0.7
  • Longitud
    0.7
  • Peso
    0.25
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho SAE 45° exacerbación x 5/8 en macho SAE 45° exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos