46X6
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/8 in macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333154
No. Fabricante 46X6
Precio4.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/8 in macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333154
No. Fabricante 46X6
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
Su precio$4.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR HEMBRA 46 X 6
  • Bajo coste y reutilización
  • Buena resistencia a la vibración
  • Opciones de tuerca larga y corta
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 AAG 45°
  • Material
    Latón
  • Altura
    2.284
  • Ancho
    1.024
  • Longitud
    1.024
  • Peso
    0.25
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/8 en macho SAE 45° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos