46X8
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 3/8 in x 1/2 in macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333159
No. Fabricante 46X8
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 3/8 in x 1/2 in macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333159
No. Fabricante 46X8
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
Su precio$7.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR HEMBRA 46 X 8
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Bajo coste y reutilización
  • Buena resistencia a la vibración
  • Opciones de tuerca larga y corta.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 AAG 45°
  • Material
    Latón
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Altura
    1.1
  • Ancho
    0.6
  • Longitud
    0.5
  • Peso
    0.15
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/8 in x 1/2 en macho SAE 45° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos