48X4X4
Adaptador recto - 1/4 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333172
No. Fabricante 48X4X4
Precio3.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/4 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333172
No. Fabricante 48X4X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 4 X 4

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 1/4 SAE 45°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 1/4 SAE 45°
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.26 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos