48X5
Adaptador recto - 5/16 in macho SAE 45° Flare x 1/8 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333175
No. Fabricante 48X5
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 5/16 in macho SAE 45° Flare x 1/8 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333175
No. Fabricante 48X5
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
Precio2.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 5
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Buena resistencia a la vibración
  • Bajo coste y reutilización
  • Opciones de tuerca larga y corta.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF, 5/16 SAE 45°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF, 5/16 SAE 45°
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.219 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho SAE 45° Flare x 1/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos