48X6
Adaptador recto - 3/8 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333181
No. Fabricante 48X6
Precio5.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 3/8 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333181
No. Fabricante 48X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 6

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 5/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 3/8 SAE 45°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 3/8 SAE 45°
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.44 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos