48X6X8
Adaptador recto - 3/8 in macho SAE 45° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333189
No. Fabricante 48X6X8
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 3/8 in macho SAE 45° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333189
No. Fabricante 48X6X8
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
Su precio$16.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 6 X 8

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 5/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 SAE 45°, 1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 SAE 45°, 1/2 NPTF
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Altura
    1.25
  • Ancho
    10.4
  • Longitud
    7.75
  • Peso
    1.035
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.69 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos