48 X 8
Adaptador recto - 1/2 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333194
No. Fabricante 48 X 8
Precio8.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/2 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333194
No. Fabricante 48 X 8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 8

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    AAG 45° de exacerbación a AAG 45° de exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 AAG 45°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 AAG 45°
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Altura
    1.5
  • Ancho
    0.6
  • Longitud
    0.6
  • Peso
    0.15
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho SAE 45° exacerbación x 1/2 en macho SAE 45° exacerbación
  • Longitud total
    1.62 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos