48X8X8
Adaptador recto - 1/2 in macho SAE 45° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333197
No. Fabricante 48X8X8
Precio6.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/2 in macho SAE 45° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333197
No. Fabricante 48X8X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 8 X 8

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 SAE 45°, 1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 SAE 45°, 1/2 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Altura
    0.9
  • Ancho
    0.7
  • Longitud
    0.7
  • Peso
    0.2
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho SAE 45° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos