Motion
48X8X4
Adaptador recto - 1/2 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333199
No. Fabricante 48X8X4
Precio8.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/2 in macho SAE 45° Flare x 1/4 in macho rígido de tubo, latón
Artículo MI #00333199
No. Fabricante 48X8X4
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
Su precio$8.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 48 X 8 X 4
  • Buena resistencia a la vibración
  • Bajo coste y reutilización
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Opciones de tuerca larga y corta.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.406 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos