49X3
90° Codo - 3/16 en macho SAE 45° Abocinado x 1/8 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #00333213
No. Fabricante 49X3
Precio7.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 3/16 en macho SAE 45° Abocinado x 1/8 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #00333213
No. Fabricante 49X3
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
Precio7.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO MACHO 49 X 3
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Opciones de tuerca larga y corta
  • Bajo coste y reutilización
  • Buena resistencia a la vibración.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/8–24
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/16 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/16 en macho SAE 45° Flare x 1/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos