49X4X4
90° Codo - 1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333219
No. Fabricante 49X4X4
Precio7.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho SAE 45° Flare, latón
Artículo MI #00333219
No. Fabricante 49X4X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
49 X 4 X 4 CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    SAE 45° exacerbación a JIC 37° exacerbación, JIC 37° exacerbación a SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 SAE 45°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 SAE 45°
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Altura
    0.4
  • Ancho
    1
  • Longitud
    0.7
  • Peso
    0.1
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° exacerbación x 1/4 en macho SAE 45° exacerbación
  • Longitud total
    0.99 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos