49X5X4
90° Codo - 5/16 en macho SAE 45° Abocinado x 1/4 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #00333228
No. Fabricante 49X5X4
Precio21.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 5/16 en macho SAE 45° Abocinado x 1/4 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #00333228
No. Fabricante 49X5X4
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
Precio21.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
49 X 5 X 4 CODO MACHO
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Opciones de tuerca larga y corta
  • Bajo coste y reutilización
  • Buena resistencia a la vibración.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/16 SAE 45°, 1/4 NPTF
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Altura
    0.4
  • Diámetro interior
    0.2829 pulg.
  • Longitud
    0.9
  • Material
    Latón
  • Peso
    0.1
  • Ancho
    0.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos