Descripción general
Descripción del fabricante
CODO MACHO 49 X 6
- Opciones de tuerca larga y corta
- Bajo coste y reutilización
- Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
- Buena resistencia a la vibración.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Exacerbación de SAE 45° masculina
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 5/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 SAE 45°, 1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 SAE 45°, 1/4 NPTF
- MaterialLatón
- Diámetro interior0.2829 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 en macho SAE 45° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad