105X3
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #00333321
No. Fabricante 105X3
Precio0.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #00333321
No. Fabricante 105X3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA ESTÁNDAR DE ACERO 105 X 3
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    Destello invertido macho
  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    3/16 en macho con exacerbación invertida
  • Número de catálogo del fabricante
    105X3
  • Ancho
    0.38 pulg.
  • Altura
    0.38 pulg.
  • Longitud
    0.56 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    639789258441
  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos