105X10
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #00333340
No. Fabricante 105X10
Precio3.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #00333340
No. Fabricante 105X10
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
Precio3.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA ESTÁNDAR DE ACERO 105 X 10
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de catálogo del fabricante
    105X10
  • Ancho
    0.88 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Longitud
    0.80 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975746516
  • Longitud total
    0.80 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos