100X5
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 100X
Artículo MI #00333353
No. Fabricante 100X5
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 100X
Artículo MI #00333353
No. Fabricante 100X5
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
Su precio$1.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA ESTÁNDAR DE LATÓN 100 X 5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    Destello invertido macho
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Rosca del extremo 1
    UNF
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho con exacerbación invertida
  • Número de catálogo del fabricante
    100X5
  • Color
    Latón
  • Ancho
    0.50 pulg.
  • Altura
    0.50 pulg.
  • Longitud
    0.56 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975725122
  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos