100X8
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 100X
Artículo MI #00333359
No. Fabricante 100X8
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 100X
Artículo MI #00333359
No. Fabricante 100X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA ESTÁNDAR DE LATÓN 100 X 8
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    Destello invertido macho
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-18
  • Rosca del extremo 1
    ONU
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho con exacerbación invertida
  • Número de catálogo del fabricante
    100X8
  • Color
    Latón
  • Ancho
    0.4, 0.75 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg., 0.6
  • Longitud
    0.4, 0.74 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975720486
  • Longitud total
    0.74 pulg.
  • Peso
    0.05 lb, 0.001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos