202X4
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/4 in, latón
Artículo MI #00333370
No. Fabricante 202X4
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/4 in, latón
Artículo MI #00333370
No. Fabricante 202X4
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
Su precio$1.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 202 X 4
  • Vida útil de vibración compacta y excelente
  • La tuerca corta permite doblar el tubo muy cerca
  • Coste muy bajo y reutilizable
  • Los asientos y las roscas son internos y están protegidos.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/8 in hembra rígido x 1/4 in macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos