352X3
45° Codo - 3/16 pulg. Abocinado invertido hembra x 1/8 pulg. Tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333415
No. Fabricante 352X3
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45° Codo - 3/16 pulg. Abocinado invertido hembra x 1/8 pulg. Tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333415
No. Fabricante 352X3
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
Precio15.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO MACHO 352 X 3 45 °
  • La tuerca corta permite doblar el tubo muy cerca
  • Los asientos y las roscas son internos y están protegidos
  • Coste muy bajo y reutilizable
  • Vida útil de vibración compacta y excelente.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Antorcha invertida hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue invertido a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8–24
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/16 Inv Flare
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/16 in Desfogue invertido hembra x 1/8 in Tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos