552X3
Adaptadores en T de la serie Weatherhead 552X
Artículo MI #00333488
No. Fabricante 552X3
Precio38.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores en T de la serie Weatherhead 552X
Artículo MI #00333488
No. Fabricante 552X3
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
Precio38.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA ADAPTADORA 552 X 3
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador en T NPTF hembra/NPTF macho/UNF hembra
  • Estilo final 1
    Mujer
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Estilo final 2
    Hombre
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27
  • Estilo final 3
    Mujer
  • Tamaño del extremo 3
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    1/8-27
  • Longitud
    1.31 pulg.
  • Material
    Latón
  • Número de catálogo del fabricante
    552X3
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1/8 in x tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo hembra de 3/16 in
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tipo de extremo 3
    UNF
  • Tamaño hexagonal
    0.3 pulg.
  • Longitud total
    1.31 pulg.
  • Altura
    0.77 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    639789319135
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos