Motion
3200X4X2
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333562
No. Fabricante 3200X4X2
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333562
No. Fabricante 3200X4X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3200 X 4 X 2 ADAPTADOR
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Resistencia justa a la vibración
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.219 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in hembra rígido x 1/8 in macho rígido
  • Longitud total
    1.06 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos