Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO REDUCTOR 3300 X 6 X 2
- Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
- Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
- Resistencia justa a la vibración
- Amplia gama de tamaños y configuraciones.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF, 3/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 NPTF, 3/8 NPTF
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento1200 psi
- Diámetro interior0.339 pulg.
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 in x tubo hembra rígido de 1/8 in
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad