3328X4
Boquilla larga - 1/4 in tubo macho rígido x 1/4 in tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333730
No. Fabricante 3328X4
Precio4.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla larga - 1/4 in tubo macho rígido x 1/4 in tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333730
No. Fabricante 3328X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3328 X 4 MANGUITO LARGO
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Resistencia justa a la vibración
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Altura
    1.5
  • Ancho
    0.4
  • Longitud
    0.4
  • Peso
    0.1
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido
  • Longitud total
    2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos