3329X2
Boquilla larga - 1/8 in tubo macho rígido x 1/8 in tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333734
No. Fabricante 3329X2
Precio7.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla larga - 1/8 in tubo macho rígido x 1/8 in tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00333734
No. Fabricante 3329X2
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
Precio7.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3329 X 2 MANGUITO LARGO
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Resistencia justa a la vibración
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.281 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos