3350X2
45° Codo de calle - tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333746
No. Fabricante 3350X2
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45° Codo de calle - tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333746
No. Fabricante 3350X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO CALLEJERO DE 3350 X 2 45 GRADOS
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Resistencia justa a las vibraciones.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.312 pulg.
  • Altura
    0.7
  • Ancho
    0.5
  • Longitud
    0.4
  • Peso
    0.05
  • Descripción Palabra clave
    1/8 in hembra rígido x 1/8 in macho rígido
  • Longitud total
    0.88 pulg.
  • Diámetro total
    9/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos