3400X2W
90° Codo de calle - tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333759
No. Fabricante 3400X2W
Precio3.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo de calle - tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo macho rígido de 1/8 in, latón
Artículo MI #00333759
No. Fabricante 3400X2W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO DE CALLE 3400 X 2W
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Resistencia justa a la vibración
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.312 pulg.
  • Altura
    7.5
  • Ancho
    4.15
  • Longitud
    6.1
  • Peso
    1.99
  • Descripción Palabra clave
    1/8 in hembra rígido x 1/8 in macho rígido
  • Longitud total
    0.57 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos