3500X6
90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. Tubo hembra rígido, latón
Artículo MI #00333813
No. Fabricante 3500X6
Precio14.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. Tubo hembra rígido, latón
Artículo MI #00333813
No. Fabricante 3500X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO 3500 X 6
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Resistencia justa a la vibración
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Altura
    0.8
  • Ancho
    1.1
  • Longitud
    1
  • Peso
    0.2
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/8 in x tubo hembra rígido de 3/8 in
  • Longitud total
    0.84 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos