3500X8
90° Codo - 1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1/2 pulg. Tubo hembra rígido, latón
Artículo MI #00333820
No. Fabricante 3500X8
Precio12.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1/2 pulg. Tubo hembra rígido, latón
Artículo MI #00333820
No. Fabricante 3500X8
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
Su precio$12.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO 3500 X 8
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Resistencia justa a la vibración
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Altura
    1
  • Ancho
    1.4
  • Longitud
    1.4
  • Peso
    0.4
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/2 in
  • Longitud total
    1.09 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos