3700X8
En T - 1/2 pulg. hembra rígido de tubo x 1/2 pulg. hembra rígido de tubo x 1/2 pulg. hembra rígido de tubo
Artículo MI #00333853
No. Fabricante 3700X8
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
En T - 1/2 pulg. hembra rígido de tubo x 1/2 pulg. hembra rígido de tubo x 1/2 pulg. hembra rígido de tubo
Artículo MI #00333853
No. Fabricante 3700X8
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
Precio18.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA 3700 X 8
  • Resistencia justa a la vibración
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF).

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 3
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 1/2–14
  • Longitud
    1.9
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    1.09 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de tubo hembra rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    2.18 pulg.
  • Altura
    1
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Peso
    0.5
  • Ancho
    1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos