3750X2
T macho de ejecución - 1/8 pulg. tubo hembra rígido x 1/8 pulg. tubo macho rígido x 1/8 pulg. tubo hembra rígido
Artículo MI #00333857
No. Fabricante 3750X2
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T macho de ejecución - 1/8 pulg. tubo hembra rígido x 1/8 pulg. tubo macho rígido x 1/8 pulg. tubo hembra rígido
Artículo MI #00333857
No. Fabricante 3750X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE CALLE 3750 X 2
  • Resistencia justa a la vibración
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF).

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta para correr macho
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 3
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 1/8–27
  • Longitud
    0.9
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.219 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. de tubo hembra rígido x 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    1.22 pulg.
  • Altura
    0.5
  • Diámetro total
    9/16 pulg.
  • Peso
    0.1
  • Ancho
    0.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos