66X4X4
Adaptador recto de sellado USA - 1/4 in de compresión x 1/4 in de tubería hembra rígida, latón
Artículo MI #00334026
No. Fabricante 66X4X4
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de sellado USA - 1/4 in de compresión x 1/4 in de tubería hembra rígida, latón
Artículo MI #00334026
No. Fabricante 66X4X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR HEMBRA 66 X 4 X 4
  • Opción de tuerca larga y corta
  • Autoalineación: no es necesario desmontar el accesorio para alinear el manguito en el tubo
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Fácil de montar, sin ensanchamiento
  • Coste muy bajo y reutilizable.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF hembra
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de compresión x 1/4 pulg. de tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos