Motion
68X4
Adaptador recto de sellado USA - 1/4 in de compresión x 1/8 in de tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00334053
No. Fabricante 68X4
Precio6.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de sellado USA - 1/4 in de compresión x 1/8 in de tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00334053
No. Fabricante 68X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MACHO 68 X 4
  • Bajo coste
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Fácil de montar, sin ensanchamiento
  • Opción de tuerca larga y corta.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Longitud
    0.3
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de compresión x 1/8 pulg. de tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos