Descripción general
Descripción del fabricante
69 X 6 X 6 CODO MACHO
- Fácil de montar, sin ensanchamiento
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bajo coste
- Opción de tuerca larga y corta.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Compresión
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a NPTF macho
- Longitud1.3
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Diámetro interior0.406 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de compresión x 3/8 pulg. de tubo macho rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad