Motion
611X12
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 611x
Artículo MI #00334206
No. Fabricante 611X12
Precio30.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 611x
Artículo MI #00334206
No. Fabricante 611X12
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
Precio30.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
611 X 12 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Material
    Latón
  • Número de catálogo del fabricante
    611X12
  • Ancho
    1.19 pulg.
  • Altura
    1.19 pulg.
  • Longitud
    0.56 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975759950
  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos