6100X3
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 6100x
Artículo MI #00334319
No. Fabricante 6100X3
Precio1.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 6100x
Artículo MI #00334319
No. Fabricante 6100X3
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
Su precio$1.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6100 X 3 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8–24
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    3/16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    6100X3
  • Ancho
    0.2, 0.44 pulg.
  • Altura
    0.44 pulg., 0.1
  • Longitud
    0.2, 0.53 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975766484
  • Longitud total
    0.53 pulg.
  • Peso
    0.01 lb, 0.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos