6100X4
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 6100x
Artículo MI #00334322
No. Fabricante 6100X4
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 6100x
Artículo MI #00334322
No. Fabricante 6100X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6100 X 4 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16–24
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    6100X4
  • Ancho
    0.2, 0.50 pulg.
  • Altura
    0.50 pulg., 0.2
  • Longitud
    0.2, 0.56 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975745168
  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.01 lb, 0.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos