6400X4
90° Codo - 1/4 in SAE Thread x 1/8 in Male Pipe Rigid, Latón
Artículo MI #00334352
No. Fabricante 6400X4
Precio31.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/4 in SAE Thread x 1/8 in Male Pipe Rigid, Latón
Artículo MI #00334352
No. Fabricante 6400X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO MACHO 6400 X 4
  • Cumple con las especificaciones de ASA y ASME
  • Fácil de montar, sin ensanchamiento
  • Construcción de 2 piezas
  • Resistencia justa a la vibración

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Rosca SAE
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Material
    Latón
  • Altura
    0.65
  • Ancho
    2.45
  • Longitud
    1.3
  • Peso
    0.095
  • Descripción Palabra clave
    Rosca SAE de 1/4 pulg. x 1/8 pulg., tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos