3220X12X8
Casquillo reductor - 3/4 in hembra tubo rígido x 1/2 in macho tubo rígido, latón
Artículo MI #00334382
No. Fabricante 3220X12X8
Precio8.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo reductor - 3/4 in hembra tubo rígido x 1/2 in macho tubo rígido, latón
Artículo MI #00334382
No. Fabricante 3220X12X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 3220 X 12 X 8
  • Roscas de tubería de sello seco
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Resistencia justa a la vibración
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Diámetro interior
    0.328 pulg.
  • Altura
    0.7
  • Ancho
    1.2
  • Longitud
    1.2
  • Peso
    0.15
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
  • Longitud total
    0.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos