Motion
1269X4
Codo USA Sealing 90° - 1/4 in Polyline Flareless x 1/8 in Male Pipe Rigid, latón
Artículo MI #00334474
No. Fabricante 1269X4
Precio11.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo USA Sealing 90° - 1/4 in Polyline Flareless x 1/8 in Male Pipe Rigid, latón
Artículo MI #00334474
No. Fabricante 1269X4
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
Su precio$11.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO MACHO 1269 X 4
  • No es necesario quemar los tubos
  • Excelente resistencia a la vibración
  • Manguito cautivo, preensamblado para instalación y puede volver a ensamblarse
  • Fácil instalación.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Polilínea sin llamas
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Longitud
    0.8
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. Polyline Flareless x 1/8 pulg. Tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos