3950X6
Adaptadores transversales - hembra de 3/8 pulg. (NPTF) 3/8-18 x (4)
Artículo MI #00334590
No. Fabricante 3950X6
Precio26.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores transversales - hembra de 3/8 pulg. (NPTF) 3/8-18 x (4)
Artículo MI #00334590
No. Fabricante 3950X6
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
Precio26.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3950 X 6 CROSS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8-18
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8-18
  • Tamaño del extremo 3
    3/8 pulg.
  • Estilo final 3
    Mujer
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 3/8-18
  • Tamaño del extremo 4
    3/8 pulg.
  • Estilo final 4
    Mujer
  • Rosca del extremo 4
    (NPTF) 3/8-18
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.343 pulgadas
  • Longitud
    1.620 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra (NPTF) 3/8-18 x (4)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos