1068X6X2
Adaptador recto - Material de latón
Artículo MI #00334941
No. Fabricante 1068X6X2
Precio2.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Material de latón
Artículo MI #00334941
No. Fabricante 1068X6X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR 1068 X 6 X 2
  • Conexión rápida, sin preparación de tubos
  • Diseño a presión de una pieza de bajo coste
  • El tamaño compacto permite su uso en áreas extremadamente estrechas
  • Ensamblaje manual
  • El reborde dentado proporciona una conexión segura y positiva.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in Barb x 1/8 in Male Pipe Ridgid
  • Longitud
    0.1
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Estilo final 1
    Con púas
  • Altura
    0.9
  • Peso
    0.033
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Ancho
    0.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos