1068X8
Adaptador recto - Material de acero
Artículo MI #00334944
No. Fabricante 1068X8
Precio39.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Material de acero
Artículo MI #00334944
No. Fabricante 1068X8
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
Precio39.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR 1068 X 8
  • Conexión rápida, sin preparación de tubos
  • El tamaño compacto permite su uso en áreas extremadamente estrechas
  • Labio dentado que proporciona una conexión segura y positiva
  • Ensamblaje manual
  • Diseño a presión de una pieza de bajo coste.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in Barb x 3/8 in Male Pipe Ridgid
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Estilo final 1
    Con púas
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos