6408-H05-O

Brennan
6408-H05-O

Enchufe - 5/16 pulg. Boss de junta tórica macho, (SAE) 1/2–20 Rosca, Acero, 0.45 pulg. Longitud total
Artículo MI #00335620
No. Fabricante 6408-H05-O
Precio3.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6408-H05-O

Enchufe - 5/16 pulg. Boss de junta tórica macho, (SAE) 1/2–20 Rosca, Acero, 0.45 pulg. Longitud total
Artículo MI #00335620
No. Fabricante 6408-H05-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6408-H05-O HEXAGONAL DE SOPORTE DE TAPÓN-MORB
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    0.45 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/16 pulg., saliente de junta tórica macho
  • Diámetro total
    5/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo