4X300 WTR PVC PLANO 60D AZUL

Gates
4X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU

Manguera industrial Water Master® PVC Layflat (45-75) D - 4 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, PVC - Material del tubo tipo G, PVC - Material de la cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #00337570
No. Fabricante 4X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU
Precio4.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU

Manguera industrial Water Master® PVC Layflat (45-75) D - 4 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, PVC - Material del tubo tipo G, PVC - Material de la cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #00337570
No. Fabricante 4X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU
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
Su precio$4.93/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
4 AGUA MAESTRA PVC HORIZONTAL 60D

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.20 pulg.
  • Presión de trabajo
    4.1
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio general de descarga de agua plana. Excelente para sitios de trabajo en construcción, irrigación y áreas donde se requiere una manguera ligera y flexible.
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 120 °F
  • Color
    Azul
  • Longitud
    300 pies
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • UPC_NO
    072053078497
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.51 libras por pie
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • Peso
    0.51 lb
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Temperatura mínima
    25 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético en espiral, hilo de sintetización longitudinal
  • Color del tubo
    Azul

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos