PPA75
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 3/4 in x NPT hembra de 3/4 in, recto
Artículo MI #00337889
No. Fabricante PPA75
Precio3.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 3/4 in x NPT hembra de 3/4 in, recto
Artículo MI #00337889
No. Fabricante PPA75
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
Precio3.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR PARA HOMBRE PPA 75 POLY

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Material del sello
    Sin sello
  • Longitud total
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Ranurado a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (3/4" NPT hembra, 3/4")
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo A x rosca hembra
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo