Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento3/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Peso0.13 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro total2-1/8 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Tipo de conexión de conexión(3/4" NPT macho, 3/4")
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo B x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.